丸形分割式ケーブルグランド 丸形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64105144 品番 KVT-ER25-45450
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm〜17mmまでを組み込めます。
EN62444による非常に高いストレンリリーフです。
端末処理済ケーブルの保証を維持します。
改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。

用途
制御盤用。
パネル貫通穴用。
保護等級最大IP68用。
長さ(m)0.046 質量(g)43 材質/仕上本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ 長さ(mm)46 ねじ寸法(mm)M25×1.5 グロメットタイプ1個用 縦(mm)44.2 横(mm)46 奥行(mm)38(ネジ部含) トラスコ品番207-9368

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする