Hirschmann Test & Measurement
Hirschmann Test & Measurementの 接続・省配線(制御機器)
Hirschmann Test & Measurementの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Hirschmann Test & Measurementの ナイロンコネクタ
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
64131727
品番
932143106 STAS 3 N grey
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
Belden
仕様
●定格電流:16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:AC250V、AC400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Max:+90℃●コード番号:190-2376
アズワン品番
65-7654-91