リューター(日本精密機械工作)
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用機械組込みタイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64136319
品番
HSC-D3400
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
電源ユニットです。
用途
フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
電圧(V)
三相200~240(単相200~240)
トラスコ品番
124-8552
適合機種
HSM-3400、HSM-3400-NT50U、HSM-3400-B50
セット内容
モーターコード5m
幅(mm)
68
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
128
奥行(mm)
128
電源(V)
三相200~240(単相200~240)
消費電力
1kVA
アズワン品番
64-8557-59
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません