電気自動車用コネクタ 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64145395 品番SLPIRBBPSO1EH
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9392 アズワン品番65-7496-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする