AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
電気自動車用コネクタ 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64166639
品番
SLPPB50BSR1
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9421
アズワン品番
65-7496-21