エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64185950 品番MS6-LFX-1/2-R-Z
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/2-R-Z プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード

仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3377 アズワン品番65-8032-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする