曜日別特売
VZWF-L-M22C-N114-400-3AP4-10-R1 ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-3AP4-10-R1シリーズ Festo 64221388

ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-3AP4-10-R1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64221388品番VZWF-L-M22C-N114-400-3AP4-10-R1
参考基準価格(税別)¥338,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-3AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7985アズワン品番65-8010-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする