ポータブルカセットテープ変換プレーヤー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64222491 品番a35157
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

パソコン不要でカセットテープをデジタル保存。
USBメモリ・マイクロSDカードに音声を保存可能
難しい操作は一切ナシ!
本品だけで作業が完結するのでパソコンが苦手な方でも安心。
内蔵マイクで直接音声録音も可能
ハンドル付きで持ち運びに便利
スピーカー内蔵でプレーヤーとしても使用できます!
カセット再生/録音、USBメモリ、SDカード
2電源対応:AC電源+単2乾電池
1年間保証書付き

適合ノーマルポジションテープ セット内容本体、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)685(付属品、乾電池を含まず) 形式MP3 電源単2形アルカリ乾電池4本使用(別売)・DC5V/1.5A 連続使用時間テープ(スピーカー)27時間 最大出力スピーカー/3W・イヤホン/5mW 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.9×24.5×4.9 入力端子外部マイク端子/Φ3.5mmモノラル 外部メモリーmicroSDHC(スピードクラス4〜10)/4GB〜32GB(別売)・microSDXC(スピードクラス10)/64GB〜128GB(別売)・USBメモリ/128GBまで スピーカーΦ76mm/4Ω/3w 出力端子イヤホン端子/Φ3.5mmモノラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする