※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A16R-SCLCL0602-18 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64236369 A16R-SCLCL0602-18 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64236369

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(Φmm)16 最小加工径(Φmm)18 注文コード64236369 品番A16R-SCLCL0602-18
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はシャンク径・最小加工径など41種類から選べます 他の種類を見る
用途
内径仕上〜中切削用。
奥端面加工
シャンク径(Φmm)16 シャンク長(mm)200 切刃長さ(mm)6.4 高さH(mm)15 記号インサート厚さ:02,インサート切刃長:06,インサート逃げ角:C,クランプ方式:S,シャンク材質:A,シャンク長さ:R,切刃形状:L シャンク油穴付 頭部寸法(mm)27 勝手左[L] クランプスクリューオン式 最小加工径(Φmm)18 切込み角度(°)95 材質(シャンク) 寸法LF(mm)200 オフセットあり 刃先幅寸法(mm)9.0 すくい角(°)-8 インサート番号C 使用インサート菱形 インサート厚さ(mm)2.38 適合インサートCC□□0602 頂角(°)80 逃げ角(°)7 FIG1
注意
※左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする