※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ボーリングバイト
SEC-ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
16
最小加工径(Φmm)
18
注文コード
64236430
品番
A16R-STUPL1102-18
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・最小加工径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内径仕上〜中切削用。
止まり穴加工
シャンク径(Φmm)
16
シャンク長(mm)
200
切刃長さ(mm)
11.0
高さH(mm)
15
記号
インサート厚さ:02,インサート切刃長:11,インサート逃げ角:P,クランプ方式:S,シャンク材質:A,シャンク長さ:R,切刃形状:U
シャンク
油穴付
頭部寸法(mm)
18
勝手
左[L]
クランプ
スクリューオン式
最小加工径(Φmm)
18
切込み角度(°)
93
材質(シャンク)
鋼
寸法LF(mm)
200
オフセット
あり
刃先幅寸法(mm)
9
すくい角(°)
-4
インサート番号
T
使用インサート
正三角形
インサート厚さ(mm)
2.38
適合インサート
TP□□1102
頂角(°)
60
逃げ角(°)
11
FIG
1
注意
※左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。