※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト用ホルダ
SEC-溝入れバイト ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
80
注文コード
64239151
品番
E12F-SSHMN210-08
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
小径溝用。
内径溝入れ
全長(mm)
80
首径(mm)
6
溝幅(mm)
0.74〜2.00
頭部寸法(mm)
21
勝手
なし[N]
最小加工径(Φmm)
8
シャンク高さ(mm)
11
寸法DCON(mm)
12
適合インサート
SSH□ R/L 08□□□□□
FIG
1
注意
※全長LF、頭部LHDはSSHG型/SSHR型インサート装着時の寸法です、また( )内はSSHG R 09・・・型(09サイズ)/SSHG R 10・・・型(10サイズ)インサート装着時の寸法です。
※最小加工径DMINは08サイズインサート装着時の寸法で、09サイズ装着時は9mm、10サイズ装着時は10mmとなります。
※画像は代表画像を使用しています。