※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト用ホルダ
SEC-溝入れバイト ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法DCON(mm)
12
全長(mm)
110
注文コード
64239187
品番
E12J-SSHMN450-14
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
小径溝用。
内径溝入れ
全長(mm)
110
首径(mm)
9
溝幅(mm)
0.74〜3.00
頭部寸法(mm)
45
勝手
なし[N]
最小加工径(Φmm)
14
シャンク高さ(mm)
11
寸法DCON(mm)
12
適合インサート
SSH□ R/L 14□□□□□
FIG
2
注意
※画像は代表画像を使用しています。