※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト用ホルダ
SEC-溝入れバイト ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左[L]
適合インサート
GCM N125005-GF
FIG
1
注文コード
64239546
品番
GNDLL1010JX-1.2510
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・適合インサート・FIG
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
外径溝入れ・突切り小型旋盤用。
外径溝入れ(小型旋盤用)
仕様
オフセットゼロ
寸法(mm)
段差HBH:2.0
全長(mm)
120
溝幅(mm)
1.25
頭部寸法(mm)
LH2:18.3
勝手
左[L]
クランプ
クランプオン
最大溝深さ(mm)
10
シャンク幅(mm)
10
シャンク高さ(mm)
10
オフセット
0
中心から刃先までの距離(mm)
10
寸法HF(mm)
10
適合インサート
GCM N125005-GF
FIG
1
頭部LH(mm)
18
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。