※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト用ホルダ
SEC-溝入れバイト ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左[L]
FIG
1
注文コード
64239571
品番
GNDLL1212JX-212.5J
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・FIG
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
用途
突切り・外径溝入れ(小型旋盤用)/内部給油
全長(mm)
120
ねじ
皿ねじ:BFTX0415T8R(1.5N・m)
構造
クランプオン
溝幅(mm)
2
適合チップ
GC□ □20○○-□□
頭部寸法(mm)
LH2:22.3
勝手
左[L]
最大溝深さ(mm)
12.5
プラグ
XP02
シャンク幅(mm)
12
シャンク高さ(mm)
12
最大突切り径(mm)
25
オフセット
0
レンチ
LT08-06
中心から刃先までの距離(mm)
(12)
寸法HF(mm)
12
寸法HBH(mm)
2.0
FIG
1
頭部LH(mm)
22.0
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。