※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDLL1616JX-216J SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239607 GNDLL1616JX-216J SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239607

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左[L] FIG2 注文コード64239607 品番GNDLL1616JX-216J
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は勝手・FIGなど27種類から選べます 他の種類を見る
用途突切り・外径溝入れ(小型旋盤用)/内部給油 全長(mm)120 構造クランプオン 溝幅(mm)2 適合チップGC□ □20○○-□□ 勝手左[L] 最大溝深さ(mm)16 プラグXP02 シャンク幅(mm)16 シャンク高さ(mm)16 最大突切り径(mm)32 オフセット0 レンチ上面用レンチ:LH040,下面用レンチ:LH025 中心から刃先までの距離(mm)(16) 寸法HF(mm)16 適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5N・m) FIG2 頭部LH(mm)32.0
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする