※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト用ホルダ
SEC-溝入れバイト ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左[L]
適合インサート
GC□ N60○○-□□
注文コード
64239711
品番
GNDLL2020K-625J
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・適合インサート
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
外径深溝入れ・突切り用。
外径溝入れ
全長(mm)
125
溝幅(mm)
6
勝手
左[L]
クランプ
クランプオン
最大溝深さ(mm)
25(23)
シャンク幅(mm)
20
シャンク高さ(mm)
20
給油方式
内部給油
中心から刃先までの距離(mm)
20
寸法HF(mm)
20
適合インサート
GC□ N60○○-□□
FIG
1
頭部LH(mm)
50
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大突切り径はRE=0.2mmインサート使用時の数値です。
※最大溝深さの( )内は倣い用インサート(RG型/RN型ブレーカ)使用時の寸法です。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※ホースは別売りです。
※コネクタは別売りです。
※画像は代表画像を使用しています。