※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDLR1212JX-212.5J SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239869 GNDLR1212JX-212.5J SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239869

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右[R] FIG1 注文コード64239869 品番GNDLR1212JX-212.5J
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は勝手・FIGなど27種類から選べます 他の種類を見る
用途突切り・外径溝入れ(小型旋盤用)/内部給油 全長(mm)120 ねじ皿ねじ:BFTX0415T8R(1.5N・m) 溝幅(mm)2 適合チップGC□ □20○○-□□ 頭部寸法(mm)LH2:22.3 勝手右[R] 最大溝深さ(mm)12.5 プラグXP02 シャンク幅(mm)12 シャンク高さ(mm)12 最大突切り径(mm)25 オフセット0 レンチLT08-06 中心から刃先までの距離(mm)(12) 寸法HF(mm)12 寸法HBH(mm)2 FIG1 頭部LH(mm)22.0
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする