※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト用ホルダ
SEC-溝入れバイト ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
150
勝手
左[L]
適合インサート
GCM N125005-GF
注文コード
64240316
品番
GNDML2525M-1.2510
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・勝手・適合インサート
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
小〜中径用。
突切り
全長(mm)
150
溝幅(mm)
1.25
勝手
左[L]
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
最大突切り径(mm)
20
刃先(mm)
25
寸法HF(mm)
25
適合インサート
GCM N125005-GF
FIG
1
頭部LH(mm)
36
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大突切り径はRE=0.2mmインサート使用時の数値です。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。