※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト用ホルダ
SEC-溝入れバイト ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最小加工径(Φmm)
20
全長(mm)
125
勝手
右[R]
注文コード
64240761
品番
GNDNR2020K-215-020
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径・全長・勝手
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー部のぬすみ加工が可能
用途
ぬすみ加工
仕様
ぬすみ加工用
全長(mm)
125
構造
クランプオン
溝幅(mm)
2
適合チップ
GCM N2010-RN
勝手
右[R]
最小加工径(Φmm)
20
シャンク幅(mm)
20
シャンク高さ(mm)
20
オフセット
3
レンチ
LH040
中心から刃先までの距離(mm)
23
寸法HF(mm)
20
適合キャップスクリュー
BX0520(5.0N・m)
寸法APMX(mm)
1.5
寸法APMX2(mm)
0.64
FIG
1
頭部LH(mm)
35
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。