※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト用ホルダ
SEC-溝入れバイト ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
125
勝手
左[L]
注文コード
64240955
品番
GNDXLL2020K-532
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・勝手
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
突切り・外径溝入れ
全長(mm)
125
構造
クランプオン
溝幅(mm)
5
適合チップ
GCM N50○○-□□1
勝手
左[L]
最大溝深さ(mm)
32
シャンク幅(mm)
20
シャンク高さ(mm)
20
最大突切り径(mm)
64
レンチ
LH040
中心から刃先までの距離(mm)
20
推奨締付トルク(N・m)
5.0
寸法HF(mm)
20
適合キャップスクリュー
BX0520
FIG
1
頭部LH(mm)
48.0
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※1コーナーインサートのみご使用いただけます。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。