※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDLR1212JX-1.2512 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64242398 GNDLR1212JX-1.2512 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64242398

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右[R] 適合インサートGCM N125005-GF FIG1 注文コード64242398 品番GNDLR1212JX-1.2512
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は勝手・適合インサート・FIGなど12種類から選べます 他の種類を見る
用途
外径溝入れ・突切り小型旋盤用。
外径溝入れ(小型旋盤用)
仕様オフセットゼロ 全長(mm)120 溝幅(mm)1.25 頭部寸法(mm)LH2:19.3 勝手右[R] クランプクランプオン 最大溝深さ(mm)12 シャンク幅(mm)12 シャンク高さ(mm)12 オフセット0 中心から刃先までの距離(mm)12 寸法HF(mm)12 適合インサートGCM N125005-GF 寸法HBH(mm)2.0 FIG1 頭部LH(mm)19
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする