※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A20S-STUPR1103-22 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242608 A20S-STUPR1103-22 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242608

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(mm)20 最小加工径(Φmm)22 注文コード64242608 品番A20S-STUPR1103-22
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はシャンク径・最小加工径など41種類から選べます 他の種類を見る
用途
内径仕上〜中切削用。
止まり穴加工
形状インサート:三角形 シャンク長(mm)250 切刃長さ(mm)11.0 高さH(mm)18 記号インサート厚さ:03,インサート切刃長:11,インサート逃げ角:P,クランプ方式:S,シャンク材質:A,シャンク長さ:S,切刃形状:U シャンク油穴付 頭部寸法(mm)18 勝手右[R] クランプスクリューオン式 最小加工径(Φmm)22 切込み角度(°)93 材質(シャンク) 寸法LF(mm)250 オフセットあり 刃先幅寸法(mm)11 すくい角(°)-2 シャンク径(mm)20 インサート番号T インサート厚さ(mm)3.18 適合インサートTP□□1103 頂角(°)60 逃げ角(°)11 FIG1
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする