VAMC-B10-20-CH2 取り付けセット VAMCシリーズ Festo 64263537

取り付けセット VAMCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64263537品番VAMC-B10-20-CH2
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

Festo のプッシュイン式 Y コネクタは標準サイズで、公称サイズは 9.5 mm です。この製品は、動作圧力が完全に維持され、動作温度範囲は -0.95 → 16 bar です。周囲温度: -20 → 70 ℃ ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅

仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8946アズワン品番65-7994-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする