自動車用コネクタ端子 1袋 10694個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10694個) 注文コード64267089 品番020-0511-20
参考基準価格(税別)¥676,000 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800

TE Connectivity 115 V dc ピンタイプコネクタコンタクトは、ハウジング内にコンタクトを保持し、ワイヤ及びケーブルに対して圧着タイプの終端処理を行うことができます。ケーブル対ケーブルコネクタシステム バレルタイプ - 圧着 コンタクトベース材質 - 銅合金

仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5287 アズワン品番65-7507-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする