AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
電気自動車用コネクタ 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64287346
品番
SLPIRBBPSO0EH
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9390
アズワン品番
65-7500-24