曜日別特売
IRP 116813 エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ PREVOST 64287739

エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64287739品番IRP 116813
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,685
販売価格(税別)
2,441

PREVOST ホーステールアダプタは、加工スチール製で、内径 11 mm です。ホース ID は 13 mm です。耐腐食性処理が施されています

仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:IRP●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:13mm●材質:スチール●コード番号:218-0927アズワン品番65-7959-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする