住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト
住友電工ハードメタルの 角バイト
SEC-XD型バイト インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
GNDCM型
注文コード
64310709
品番
XDM150408-GU AC8035P
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GNDCM型
全長L(mm)
21.1
勝手
なし[N]
ブレーカ
GA
コーナー半径(mm)
0.2
刃幅公差(mm)
±0.025
インサート厚さ(mm)
3.6
FIG
3
刃幅CW(mm)
2.0