住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト
住友電工ハードメタルの 角バイト
SEC-XD型バイト インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
AC4010K
注文コード
64310745
品番
XDM150412-GU AC8015P
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AC4010K
タイプ
ポジティブ
切刃長さ(mm)
16.6
寸法D1(Φmm)
4.4
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05
切刃(mm)
16
みぞ穴
W
切削領域
軽〜中切削
コーナー半径(mm)
0.8[08]
穴の有無
あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.16
ブレーカの有無
なし
使用インサート
菱形[V]
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
35
逃げ角(°)
5[B]
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525