住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト
住友電工ハードメタルの 角バイト
SEC-XD型バイト インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
コーテッドサーメット・T2500Z
注文コード
64310788
品番
XDM150412-LU AC8025P
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コーテッドサーメット・T2500Z
切刃長さ(mm)
9.7
精度
M
寸法D1(Φmm)
4.4
勝手
なし[N]
チップ色
金色
切刃(mm)
09
高さ公差(mm)
0.08
ブレーカ
FB
切削領域
仕上切削
コーナー半径(mm)
0.2[02]
穴の有無
あり
内接円公差(mm)
0.05
ブレーカすくい角(°)
20
使用インサート
菱形[C]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
3.97[T3]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
7[C]
チップ溝・穴記号
T
内接円IC(mm)
9.525