画像準備中

SEC-XD型バイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64310858 品番XDM150420-LU AC8035P
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材質など16種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.7 精度M 寸法D1(Φmm)4.4 勝手なし[N] チップ色銀色 切刃(mm)09 コーティングAC5005S 高さ公差(mm)0.08 ブレーカSU 切削領域軽切削 コーナー半径(mm)0.2[02] 穴の有無あり 内接円公差(mm)0.05 ブレーカすくい角(°)8 使用インサート菱形[C] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)3.97[T3] 頂角(°)80 逃げ角(°)7[C] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする