MDE1200S12E02 ACT100 マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタル 64330178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチドリル ネクシオ MDE-E型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(mm)12
12
11.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.6
11.7
11.8
9.6
9.7
9.8
9.9
10
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
シャンク径(mm)12
全長(mm)102.2
102.2
123
123.1
115.8
115.9
116
123.2
106.7
106.8
102.1
79.3
79.4
74.2
74.3
82.1
84.1
84.2
84.3
79.5
83.5
99.5
83.6
99.6
88.7
66.1
74.1
102
91.4
91.5
94.9
95
91.3
94.8
88.8
溝長(mm)49.2
49.2
73
73.1
67.8
67.9
69.9
70
75.1
75.2
61.7
61.8
49.1
34.3
34.4
34.2
42.1
43.1
43.2
44.2
44.3
37.4
37.5
54.5
39.6
56.6
39.7
59.7
28.1
32.1
32.2
47
47.1
49.4
49.5
46.9
46.3
46.4
42.8
42.9
42.7
内容量1個注文コード64330178品番MDE1200S12E02 ACT100
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。
高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。
Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!
高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。
新円弧刃型で良好な切りくず処理。
良好な穴精度と穴品位を実現!

全長(mm)
102.2
溝長(mm)
49.2
先端寸法(mm)
2.2
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12
仕様
シングルマージン
材質
ACT100
被削材
炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄
先端角(°)
140
表面処理
NXコート
給油方式
外部給油式
寸法LU(mm)
31.2
加工穴深さ(L/D)
2D
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする