曜日別特売
601112238 ボールバルブ ロック式遮断弁 NORGREN 64360496

ボールバルブ ロック式遮断弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64360496品番601112238
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃

仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3394アズワン品番65-7963-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする