※使用例

plnc-01WH ポータブルネッククーラー プラタ 64397437 plnc-01WH ポータブルネッククーラー プラタ 64397437 plnc-01WH ポータブルネッククーラー プラタ 64397437 plnc-01WH ポータブルネッククーラー プラタ 64397437 plnc-01WH ポータブルネッククーラー プラタ 64397437

ポータブルネッククーラー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64397437 品番plnc-01WH
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!

用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント ホワイト 質量(g)約190 電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間ご購入日から半年間 風量調整 モード強モード/弱モード 入出力5V/2.2A プレート温度(℃)外気温より -10 〜 -16 稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
注意
※冷やし過ぎに注意してください。冷えすぎる場合は冷却プレートにタオル等を挟むなどしてご使用ください。※電源についてモバイルバッテリーかUSB-ACアダプターを使用してください。バッテリー・アダプターは付属しません。5V2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください。※ファンを塞がないでください。※ペルチェ素子の特性上、使用後は冷却プレートが温かくなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
バイクツーリング用
自動車・二輪車・自転車関連業

炎天下、真夏の日中での使用、で、首元に大容量リチウムイオン電池は怖いので「バッテリーを内蔵しない」この製品を選択。
バッテリーを内蔵しないので軽量コンパクトでフルフェイスでも干渉しない。
送風機能は無い(ペルチェ素子の排熱用ファンはある)ペルチェ素子で首筋の血管を冷やすのがコンセプトなのでヘルメット内の頭が冷える。気がする!
当たり前ですが、体全体は冷えません
USBケーブルは邪魔だがウエアの中にケーブルを通すので運転中は気にならない。
5V2A=10W程度の消費電力なのでモバイルバッテリーでも十分運用可能10.000mah(32wh)モバイルバッテリーなら3時間程度持ちます、20.000mah
なら6時間、一日持ちます(モバイルバッテリーの放熱対策は必須ですが)
バイクから電源を取ればエンジンが動いている限り駆動時間は無制限
コンセプトを正しく理解して利用すれば良い商品です。

対象商品:
64397428
2021-06-04
用途:
道路清掃作業
占部建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

鉄の部分が首に当たって気持ちよく、涼しくなります。

5人が参考にしています
対象商品:
64397428
2023-07-14
用途:
事務所

そもそも、バッテリー内蔵していないので、モバイルバッテリーかUSB電源がないと使えない。
なので、コードが常に首元にまとわりついてうっとうしい。
また、ファンの送風が劇的に弱く、鼻息の1/100程の弱さWWW。なんじゃこれ?泣
絶対買わない方がいい。うちわのほうが100倍マシ。しかもちょっとファンモーターの熱が
死ぬほど弱い送風に乗って出てくる。これ、何が目的の商品でしょうか?値段もそこそこで、使い物にならない。返品返金して欲しい位です。

15人が参考にしています
対象商品:
64397428
2023-07-13
用途:
諸作業用
運輸・通信業

確かにペルチェ部分は冷えます。でも風も吹かないし、充電式ではなくバッテリーに繋ぎっぱなし(要するに有線)じゃないと作動しないとは思わなかったです。作業に支障を来すし、弊社は車内も社内もモバイルバッテリー持ち込み禁止なので使えません。

1つ開けるまで気付かなかったので開けてしまった分以外は返品します。これから買われる方はこの点を踏まえた方がよさそうです。

11人が参考にしています
対象商品:
64397437
2023-08-14
用途:
PC作業
その他業種

電源ランプが当初付かないのでONかどうかわからず、ペルチェ部の温度に触れて初めてわかる。携帯用のタイプCでは作動せず、PCのUSB端子でようやく上記の状況。通常の電源ではまともに作動しない。こんなものを売ってはいけない。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする