※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-1700-F-10P スクリューレス端子台 1極4線式 サトーパーツ 64426147 ML-1700-F-10P スクリューレス端子台 1極4線式 サトーパーツ 64426147 ML-1700-F-10P スクリューレス端子台 1極4線式 サトーパーツ 64426147

スクリューレス端子台 1極4線式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64426147 品番 ML-1700-F-10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スクリューレス端子台 1極4線式

仕様チェック孔あり 極数10 定格300V-10A 耐電圧AC2000V (1分間) 定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16) 端子間ピッチ(mm)5 適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm〜Φ1.2mm (AWG26〜AWG16)、撚線 : 0.3mm2〜1.25mm2 (AWG22〜AWG16) 素線径Φ0.18mm以上 標準剥き線長10mm 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1ボタンの標準色は白で、標準色以外 (カラーコンビネーションを含む)は特注となります。2ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにフッ素樹脂を塗布しております。ボタン操作部の凹箇所等にこのフッ素樹脂が集中して滞留することにより白い異物が付着した様に見えることがありますが、品質には問題ありません。
※(11〜20極はレール取り付けブロックが入ります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする