※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-77B-AXF-1P ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツ 64428466 ML-77B-AXF-1P ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツ 64428466

ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64428466 品番 ML-77B-AXF-1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm

取付方式ねじ止め 極数1 定格300V-25A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)10.16 端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX 取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.8) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※16P以外の極数は、本体を切断加工して作成されますので本体の両端もしくは片側に切断加工跡(段)が残ります。2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。3電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2〜0.3N・mのトルクで締めつけてください。 4ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 5電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする