商品画像
サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの スクリューレス端子台
スクリューレス端子台 中継用 1極2穴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64428649
品番
ML-3000-2P-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
スクリューレス端子台 1極2線式
極数
1極
定格
300V-10A
耐電圧
AC2000V (1分間)
定格適合電線
単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm
2
(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
接触抵抗(mΩ)
【初期値】20以下
使用可能電線範囲
単線 : Φ0.4mm〜Φ1.6mm (AWG26〜AWG14)、撚線 : 0.3mm
2
〜1.25mm
2
(AWG22〜AWG16) 素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
11
操作部色
灰
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※推奨工具:マイナスドライバー (軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
※ボタンを押し込めるものなら何でも可。 (ボタンを指で押すことも可能です)