商品画像
サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの 端子台その他関連用品
クリップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
定格
30V-3A
注文コード
64428877
品番
C-4-S-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
定格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミノムシクリップ ワニ口クリップ 測定用 検査用 仮接続 仮配線
材質(本体)
黄銅
定格
30V-3A
耐電圧
AC500V (1分間)
開口寸法(mm)
最大6
材質(絶縁体)
PVC
キャップ色
赤
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応