Power Block

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 定格電流(A)170 注文コード64438746 品番SB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は定格電流・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

一般的なケーブルまたはnVentERIFLEX Flexibar AdvancedやIBS / IBSB Advanced Insulated Braided Conductorと接続可能です。
小型で大電流に対応します。
ケーブルやアルミ線を直接またはフェルール取付にて接続可能です。
ネジ保持カバーは取り外し可能です。
ケーブルとの接続は外観より確認可能です。
DINレールまたはネジでパネル取り付け可能です。
電圧検出および測定部に使用できます。
RoHS対応
EN45545準拠
ハロゲンフリー

材質銅、樹脂 電流(A)短期耐電流1s:6.0 定格電流(A)170 接続丸ケーブルと丸ケーブル 導体サイズ(mm2)ライン側最大:35、負荷側最大:35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする