WW-BWT16 ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフ 64445089 WW-BWT16 ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフ 64445089 WW-BWT16 ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフ 64445089 WW-BWT16 ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフ 64445089

ホワイトウルフ警棒 鍔付

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64445089 品番WW-BWT16
参考基準価格(税別)¥15,012 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の三段伸縮特殊警棒です。先端シャフト1段目にスチールを使用することで強度を高めています。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)です。鍔は十字タイプで、刃物等から手を守ります。グリップは耐久性のある合成皮革製。ベルト通しのある専用ホルスター付き。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機にも使用されており警棒としても十分な強度を備えています)

付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質警棒シャフト:7075アルミ合金(先端シャフトの1段目:スチール) ブラック サイズ16インチ(約17〜41.5cm) 質量(g)約230※個体差あり タイプフリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ)合皮
注意
※フリクションロック警棒の振り出し後の返品はお受けできません。※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
武術・護身術の練習
金融・保険業

ことのほか、アルミ素材で軽量でありながら先端の一段はスチールなのでとてもバランスがいいです。小型で携帯性もよく使い勝手がいいです。この性能でこの価格はお勧めです。

対象商品:
64445089
2023-03-01
用途:
自己の防犯用
株式会社CREDO.1 様 (サービス業)

短めの16インチを購入しました。予想以上に軽いと思いました。16インチだとスチール製の重い方が良かったか?21インチなら軽い方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする