WW-T26 ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフ 64445134 WW-T26 ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフ 64445134 WW-T26 ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフ 64445134 WW-T26 ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフ 64445134

ホワイトウルフ警棒 鍔付

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64445134 品番 WW-T26
参考基準価格(税別)¥14,904 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

信頼と実績のホワイトウルフブランドのスタンダードなスチール素材の鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)

サイズ26インチ(約25〜65cm) 質量(g)約540 ※個体差があります 材質警棒シャフト:スチール 材質(グリップ)合皮 ブラック タイプフリクションロック(摩擦ロック)式 付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
注意
※フリクションロック警棒の振り出し後の返品はお受けできません。※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64445116
2023-06-22
用途:
自宅で
サービス業

新品のせいか取り出しが固いです。見た目はとても良いです。

対象商品:
64445116
2022-01-16
用途:
在宅時の護身用
その他業種

重すぎず軽すぎず、一本持っておくならバランス的に優れていると思います。また、鍔があり、相手が刃物の場合にも安心感があります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする