パール金属
ファストチャージャー ダイレクトボトル ポーチ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブルー×ブラック
ピンク×ブラック
ブルー×ブラック
容量(L)
1.1
1.1
0.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64547229
品番
HC-180
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
開閉ボタンプッシュで飲みやすい角度にオープン。操作しやすい大きなリングロック。ポーチの底を強化で衝撃に強い。氷もラクラク入る。スポーツドリンク対応。
材質
内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、ポーチ:表地:合成皮革、裏地:ポリエステル、中芯:ポリエチレン、ベルト:ポリエステル
色
ブルー×ブラック
質量(g)
ポーチ含む680
容量(L)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×90×285(ポーチ含まず)
保冷効力(℃)
9以下(6時間)