曜日別特売
41-971819 iFace Hang and ショルダーストラップ iFace 64594165

 

41-971819 iFace Hang and ショルダーストラップ iFace 64594165
41-971819 iFace Hang and ショルダーストラップ iFace 64594165
41-971819 iFace Hang and ショルダーストラップ iFace 64594165
41-971819 iFace Hang and ショルダーストラップ iFace 64594165

iFace Hang and ショルダーストラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64594165品番41-971819
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

お気に入りのiFaceケースをスマホショルダーに。
「iFace Hang and (ハングアンド)」シリーズから、春色バージョンが登場。
これからの季節にピッタリな明るいラインナップです。
どんなファッションにも使いやすい「アイボリー」。
少し青味のあるグレーがかっこいい「ライトグレー」。
春には思いっきり可愛く持ちたい「サクラピンク」。
新しいショルダーストラップで春のコーディネートをお楽しみください!
付属の接続用ストラップと組み合わせて使えば、お気に入りのiFaceが肩掛けタイプとして使えます。
スマホを肩からかけることで、落下防止、ポケットやカバンから出す手間なく、サッとスマホのチェックOK。両手が自由になって動きやすいので、子育て中のパパママにもオススメです。
ストラップの長さは自由に調節が可能
首や肩に食い込みにくい平紐のストラップ
ショルダーストラップはiFaceオリジナルデザインのカラビナ採用で、付け外し簡単
Reflectionシリーズ、Look in Clearシリーズ、First Classシリーズなどお好きなiFaceをショルダータイプに
iFace Hang and ショルダーストラップでいつものコーデに華やかさをプラス!

付属品接続用ストラップ仕様平紐幅:【カラータイプ、ボーダータイプ、ラインタイプ】約2.2cm【クリアタイプ】約2.1cm材質【カラータイプ、ボーダータイプ、ラインタイプ】ポリエステル、ポリカーボネート、亜鉛合金【クリアタイプ】PVC、ABS、亜鉛合金サクラピンク全長(cm)約84~146(調整可)(カラビナ含む)
注意
※iFaceケースは付属しません。
※クリアタイプのストラップは衣類の上からのご使用をおすすめします。
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、一切の責任を負いかねます。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※ストラップが電車、エレベータ、自動ドアなどに挟まれたり引っかかると大変危険です。十分ご注意ください。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする