Thule EnRoute Travel Backpack

Thule EnRoute Travel Backpack - THULE

Thule EnRoute 30L は、仕事、旅行、アウトドアと、さまざまなシーンに対応する万能で大容量なバックパックを求める方に最適なモデルです。

材質
ナイロン
質量(kg)
1
Black
容量(L)
30
寸法(cm)
31.5×26.5×49.5
収納寸法(mm)
ノートパソコン収納スペース:401×259×20
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781014973205512
26,000
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする