エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ボストンバッグ
914x406x 406mm/ 157L ボストンバッグ(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64639637
品番
EA927CJ-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,083
販売価格(税別)
¥
5,530
バスケットに入れる
特大サイズの収納部を設けた大容量モデル
材質
ポリエステル(600デニール)
色
黒
質量(g)
1100
容量(L)
157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
914×406×406
アズワン品番
64-2279-58