EA998WG-28.0 プロスニーカー(静電/EA998WGシリーズ) エスコ 64686756

EA998WG-28.0 プロスニーカー(静電/EA998WGシリーズ) エスコ 64686756
EA998WG-28.0 プロスニーカー(静電/EA998WGシリーズ) エスコ 64686756
EA998WG-28.0 プロスニーカー(静電/EA998WGシリーズ) エスコ 64686756
EA998WG-28.0 プロスニーカー(静電/EA998WGシリーズ) エスコ 64686756

プロスニーカー(静電/EA998WGシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(cm)28.0
規格JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
JSAA規格_A種_静電_認定品_人工皮革製
内容量1足注文コード64686756品番EA998WG-28.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,083
販売価格(税別)
5,530

静電気帯電防止機能。耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソールです。再帰反射材搭載なので、夜間作業も安心です。つま先部を守る鋼製先芯搭載。防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被。内装材に抗菌防臭材を採用。

サイズ(cm)
28.0
足幅
3E
質量(g)
705(26.0cm/両足)
規格
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
材質(ソール)
靴底:合成ゴム+EVA
材質(甲被)
人工皮革
その他の機能
かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、静電気帯電防止性
材質(先芯)
鋼製
材質(中敷)
EVAカップインソール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする