エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
3.0/ 4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64689163
品番
EA125FK-34A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,070
販売価格(税別)
¥
3,700
バスケットに入れる
材質
PTFE
色
半透明
内径(Φmm)
3
全長(m)
5
外径×内径(Φmm)
4×3
外径(Φmm)
4
使用温度(℃)
最高260
常用圧力(MPa)
1.1
アズワン品番
64-7818-67