デュアル弁

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc1 仕様内部パイロット 注文コード64689785 品番AD-SL231D-404E-DA2
参考基準価格(税別)¥106,910 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は口径・仕様など74種類から選べます 他の種類を見る

小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。
廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。
動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。

仕様内部パイロット 質量(kg)2.2 有効断面積(mm2)P〜A:45、A〜E:188 使用圧力(MPa)0.2〜0.7 使用温度(℃)5〜40 応答速度0.012秒以下 作動頻度:3回/秒以内 口径ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc1
関連資料:(5.71MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする