デュアル弁マイクロSW付

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc3/4 仕様外部パイロット 注文コード64690537 品番AD-SL231DE-304E-M2-DD2
参考基準価格(税別)¥147,830 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は口径・仕様など107種類から選べます 他の種類を見る
仕様外部パイロット 質量(kg)3.1 有効断面積(mm2)P〜A:22、A〜E:160 使用圧力(MPa)0.2〜0.7 使用温度(℃)-5〜40 応答速度on:0.033秒以下、off:0.010秒以下 作動頻度:3回/秒以内 口径ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc3/4
関連資料:(5.71MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする