曜日別特売
AD-SL236-304D-DD2 PDバルブ(デュアル弁) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64692750

PDバルブ(デュアル弁)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個口径ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc3/4注文コード64692750品番AD-SL236-304D-DD2
参考基準価格(税別)¥115,390販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

エアタンクへの給排気時間が短く、給排気特性に優れています。
ポートP(1次)側圧力が下がってもポートA(2次)側圧力を保持できます。
子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。

質量(kg)2有効断面積(mm2)P~A:45、A~E:60使用圧力(MPa)0.15~0.95使用温度(℃)-10~50圧力調整範囲(MPa)0.01~0.95口径ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc3/4
関連資料:(0.59MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする