3/8" Y形ストレーナー(青銅製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64718649 品番EA465AN-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,411
販売価格(税別)
4,010
呼び径(A)10 材質ボディ:CC、ボンネット/キャップ:C3771、スクリーン:内網40メッシュステンレス鋼線網、Oリング:FKM 最高許容圧力(MPa)静流水(-29〜85℃):1.4 アズワン品番64-7851-53 ねじサイズRc3/8"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする